| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1710315 Herst.-Nr.: 19184-781-1444-4XL EAN/GTIN: 5711074844678 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19184-781-1444/4XL, 191847811444, Sweatshirt mit Reißverschluss, modern Fit, Größe 4XL, hi-vis orange/dunkelpetroleum Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 903 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 903 g | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutzpullover, mascot warnjacke orange, freizeit pullover, freizeitpullover orange, Sweatshirt mit Reißverschluss, SWEATSHIRT |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 97,78* | € 121,22* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 96,71* | € 122,04* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 106,43* | € 133,28* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 108,81* | € 135,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|