Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19249-510-14/C50, 1924951014, Shorts, ULTIMATE STRETCH, Größe C50, hi-vis orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1707582
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19249-510-14-C50
EAN/GTIN:
     5711074895496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19249-510-14/C50, 1924951014, Shorts, ULTIMATE STRETCH, Größe C50, hi-vis orange Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
555 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
83% Polyester/17% Elastolefin
Bruttogewicht:
555 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, für Industriewäsche geeig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,76*
€ 94,99*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 74,20*
€ 95,44*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,81*
€ 106,90*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.