| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1707541 Herst.-Nr.: 19249-510-222-C44 EAN/GTIN: 5711074895793 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19249-510-222/C44, 19249510222, Shorts, ULTIMATE STRETCH, Größe C44, hi-vis rot Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 504 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 83% Polyester/17% Elastolefin | Bruttogewicht: | 504 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, für Industriewäsche geeig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Fussball-Short (Herren), Fussballshort (Herren), Herren-Fussballshorts, Herrenfussballshorts, Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts, Warnschutz-Bermuda, Warnschutz-Shorts, Warnschutzbermuda, Warnschutzshort, Warnschutzshorts, arbeitsshort mascot, arbeits bermuda, arbeitsshort rot, Shorts, SHORTS, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 74,16* | € 95,17* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,12* | € 95,21* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,90* | € 106,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|