Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19248-510-14/C44, 1924851014, Shorts, Damenpassform, DIAMOND, Stretch, Größe C44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1706833
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19248-510-14-C44
EAN/GTIN:
     5711074900022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19248-510-14/C44, 1924851014, Shorts, Damenpassform, DIAMOND, Stretch, Größe C44, hi-vis orange Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
561 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
83% Polyester/17% Elastolefin
Bruttogewicht:
561 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,75*
€ 94,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 73,94*
€ 94,95*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,10*
€ 106,98*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.