| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1706831 Herst.-Nr.: 19248-510-14-C40 EAN/GTIN: 5711074898800 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19248-510-14/C40, 1924851014, Shorts, Damenpassform, DIAMOND, Stretch, Größe C40, hi-vis orange Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 541 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 83% Polyester/17% Elastolefin | Bruttogewicht: | 541 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Damen-Freizeitshorts, Damen-Fussballshorts, Damen-Shorts, Damen-Trainingsshorts, Damen-Wettkampfshorts, Damenfreizeitshorts, Damenfussballshorts, Damenshorts, Frauen-Shorts, Frauenshorts, Fussball-Short (Damen), Fussballshort (Damen), Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Warnschutz-Bermuda, Warnschutz-Shorts, Warnschutzbermuda, Warnschutzshort, Warnschutzshorts, arbeitsshort mascot, arbeits bermuda, arbeitsshort größe 40, Shorts, SHORTS, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,75* | € 94,49* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 74,16* | € 94,95* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,28* | € 106,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|