| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1706587 Herst.-Nr.: 19349-711-14-C47 EAN/GTIN: 5711074793433 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19349-711-14/C47, 1934971114, Shorts mit Hängetaschen,ULTIMATE STRETCH, Größe C47, hi-vis orange Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 914 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 92% Polyester/8% Elasthan | Bruttogewicht: | 914 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Warnschutz-Bermuda, Warnschutz-Shorts, Warnschutzbermuda, Warnschutzshort, Warnschutzshorts, arbeitsshort mascot, arbeits bermuda, arbeitsshorts orange, Shorts mit Hängetaschen, SHORTS |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 97,59* | € 122,47* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 97,18* | € 123,84* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 105,57* | € 133,45* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 106,33* | € 133,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|