Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20744-511-010/C36, 20744511010, Rock, ULTIMATE STRETCH, DIAMOND, 55 cm, Größe C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1706015
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20744-511-010-C36
EAN/GTIN:
     5711074751983
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20744-511-010/C36, 20744511010, Rock, ULTIMATE STRETCH, DIAMOND, 55 cm, Größe C36, schwarzblau Frontline, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
328 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
328 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform DIAMOND, ULTIMATE STRETCH, 55 cm
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: ROCK,
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 39,63*
€ 48,17*
1
€ 4,90*
ab € 36,36*
€ 48,86*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,72*
€ 49,05*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 43,99*
€ 56,67*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 43,82*
€ 56,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.