Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18347-511-010/C50, 18347511010, Rock, Stretch, PEARL, 55 cm, Größe C50, schwarzb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1706004
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18347-511-010-C50
EAN/GTIN:
     5711074727308
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18347-511-010/C50, 18347511010, Rock, Stretch, PEARL, 55 cm, Größe C50, schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
620 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
620 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform PEARL, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: ROCK,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 52,43*
€ 63,54*
1
€ 4,90*
ab € 49,33*
€ 64,40*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 51,31*
€ 65,14*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 51,47*
€ 65,42*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 58,79*
€ 73,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.