Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18247-511-09/C44, 1824751109, Rock, Stretch, PEARL, 45 cm, Größe C44, schwarz Ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1705970
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18247-511-09-C44
EAN/GTIN:
     5711074727148
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock schwarz
damenrock
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18247-511-09/C44, 1824751109, Rock, Stretch, PEARL, 45 cm, Größe C44, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
580 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
580 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform PEARL, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: ROCK,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,80*
€ 60,21*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,19*
€ 60,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,49*
€ 60,71*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 56,22*
€ 71,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,53*
€ 71,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.