Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18147-511-010/C50, 18147511010, Rock, Stretch, DIAMOND, 55 cm, Größe C50, schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1705944
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18147-511-010-C50
EAN/GTIN:
     5711074724772
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18147-511-010/C50, 18147511010, Rock, Stretch, DIAMOND, 55 cm, Größe C50, schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
620 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
620 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform DIAMOND, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: ROCK,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 52,81*
€ 63,82*
1
€ 4,90*
ab € 48,74*
€ 64,07*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 51,14*
€ 65,41*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 51,15*
€ 65,70*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 58,80*
€ 74,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.