Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19244-711-17/C46, 1924471117, Rock, DIAMOND, ULTIMATE STRETCH, Größe C46, hi-vis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1705876
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19244-711-17-C46
EAN/GTIN:
     5711074812455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
rock gold
damenrock
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19244-711-17/C46, 1924471117, Rock, DIAMOND, ULTIMATE STRETCH, Größe C46, hi-vis gelb Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
590 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
92% Polyester/8% Elasthan
Bruttogewicht:
590 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, Damen-Passform DIAMOND, wasserabweisend, e
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: ROCK,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 65,63*
€ 79,96*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,64*
€ 85,11*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 70,81*
€ 89,99*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 70,89*
€ 90,09*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.