| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1705872 Herst.-Nr.: 19244-711-222-C42 EAN/GTIN: 5711074812561 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19244-711-222/C42, 19244711222, Rock, DIAMOND, ULTIMATE STRETCH, Größe C42, hi-vis rot Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 570 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 92% Polyester/8% Elasthan | Bruttogewicht: | 570 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, Damen-Passform DIAMOND, wasserabweisend, e | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ROCK, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 65,91* | € 79,03* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 66,84* | € 84,85* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 70,68* | € 89,71* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 71,20* | € 89,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|