| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1705849 Herst.-Nr.: 50103-814-14-XS EAN/GTIN: 5707209386304 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
50103-814-14/XS, 5010381414, Regenlatzhose Hartberg, Größe XS, hi-vis orange Safe Aqua, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 880 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 70% Polyester 30% Polyurethan | Bruttogewicht: | 880 g | Produkteigenschaften: | wind- und wasserdicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, regenhose orange, regenbundhose, regenhose latz, MASCOT Hartberg, REGENLATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 49,46* | € 65,21* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 49,44* | € 65,25* | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 66,17* | € 80,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|