Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50103-814-14/3XL, 5010381414, Regenlatzhose Hartberg, Größe 3XL, hi-vis orange S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1705843
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50103-814-14-3XL
EAN/GTIN:
     5707209386182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

50103-814-14/3XL, 5010381414, Regenlatzhose Hartberg, Größe 3XL, hi-vis orange Safe Aqua, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
980 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
70% Polyester 30% Polyurethan
Bruttogewicht:
980 g
Produkteigenschaften:
wind- und wasserdicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
China
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 65,35*
€ 78,08*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 64,48*
€ 82,57*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,09*
€ 82,60*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 70,73*
€ 90,13*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 72,64*
€ 92,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.