Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1705830 Herst.-Nr.: 07060-028-01-3XL EAN/GTIN: 5707209512888 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
07060-028-01/3XL, 0706002801, Regenjacke Waterford, Größe 3XL, marine Aqua, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 880 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 70% Polyester/30% Polyurethan | Bruttogewicht: | 880 g | Produkteigenschaften: | wind- und wasserdicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke mascot kornblau, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau, MASCOT Waterford, REGENJACKE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 68,79* | € 80,60* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 67,22* | € 84,89* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 67,08* | € 84,95* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 67,23* | € 85,30* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 67,64* | € 85,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|