Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0852-703-19/1047, F085270319, PU- Sicherheitsstiefel S5 Safety footwear, Größe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1705748
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0852-703-19-1047
EAN/GTIN:
     5711074776504
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0852-703-19/1047, F085270319, PU- Sicherheitsstiefel S5 Safety footwear, Größe 1047, dunkeloliv Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3200 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyurethan
Bruttogewicht:
3200 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 74,89*
€ 87,81*
1
€ 4,90*
ab € 69,66*
€ 90,41*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,93*
€ 90,70*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 81,61*
€ 102,37*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 83,22*
€ 103,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,70*
€ 107,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,48*
€ 106,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,83*
€ 100,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,61*
€ 97,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,93*
€ 85,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.