| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1705728 Herst.-Nr.: F0851-703-06-1047 EAN/GTIN: 5711074776306 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
F0851-703-06/1047, F085170306, PU- Sicherheitsstiefel S4 Safety footwear, Größe 1047, weiss Footwear, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 3200 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyurethan | Bruttogewicht: | 3200 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel weiß größe 47, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel weiß, PU- Sicherheitsstiefel S4, PU- |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 71,56* | € 84,43* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 69,29* | € 87,46* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 67,98* | € 87,75* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 75,85* | € 95,34* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 79,10* | € 99,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|