| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1705570 Herst.-Nr.: 18283-995-14-2XL EAN/GTIN: 5711074633135 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18283-995-14/2XL, 1828399514, Polo-Shirt, lange Ärmel, Größe 2XL, hi-vis orange Safe Classic, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 623 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 623 g | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), Herren-Langarmshirts, Herren-Longsleeves, Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, Warnschutzpullover, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz-poloshirt orange, warnschutz poloshirt, warnschutzpoloshirt xxl, Polo-Shirt, POLO-SHIRT, |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 44,92* | € 58,24* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 44,74* | € 58,28* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 43,69* | € 58,34* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,38* | € 60,13* | | | | | | 28 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 50,16* | € 61,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|