| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1705317 Herst.-Nr.: 50130-933-22218-4XL EAN/GTIN: 5711074320639 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
50130-933-22218/4XL, 5013093322218, Polo-shirt Murton, Größe 4XL, hi-vis rot/dunkelanthrazit Safe Supreme, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 623 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 623 g | Produkteigenschaften: | Premium, Reißverschluss, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, Unisex-T-Shirts, Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutzpoloshirt 4xl, warnschutz poloshirt, warnschutz t-shirt mascot, MASCOT Murton, POLO-SHIRT |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 69,08* | € 88,97* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 71,52* | € 89,61* | | | | | 31 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 78,59* | € 89,90* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 71,95* | € 90,30* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 72,79* | € 90,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|