Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19030-449-22210/3XL, 1903044922210, Parka CLIMASCOT - Futter, geringes Gewicht,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1704503
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19030-449-22210-3XL
EAN/GTIN:
     5711074812189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19030-449-22210/3XL, 1903044922210, Parka CLIMASCOT - Futter, geringes Gewicht, Größe 3XL, Hi-vis rot/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1630 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1630 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, CLIMASCOT®-Futter, zwei
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,53*
€ 262,13*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,45*
€ 266,96*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,32*
€ 268,57*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,13*
€ 311,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,11*
€ 308,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,09*
€ 291,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,57*
€ 276,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,53*
€ 262,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.