Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1704494 Herst.-Nr.: 09030-025-A49-L EAN/GTIN: 5707209772657 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
09030-025-A49/L, 09030025A49, Parka Afife, Größe L, hi-vis rot/dunkelanthrazit Safe Young, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2578 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester (Mascotex®) | Bruttogewicht: | 2578 g | Produkteigenschaften: | herausnehmbares Steppfutter, wasserdicht, MASCOTEX® | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allwetterparka, Multifunktionsparka, Wetterschutzparka, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot arbeitsjacke rot, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke rot, MASCOT Afife, PARKA |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,55* | € 194,79* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,24* | € 194,80* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,07* | € 198,60* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,86* | € 234,60* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,10* | € 240,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|