Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19519-236-17010/XL, 1951923617010, Overall, Knietaschen, Stretch-Einsätze, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1704465
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19519-236-17010-XL
EAN/GTIN:
     5711074843756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19519-236-17010/XL, 1951923617010, Overall, Knietaschen, Stretch-Einsätze, Größe XL, hi-vis gelb/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1310 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
70% Polyester/30% Baumwolle
Bruttogewicht:
1310 g
Produkteigenschaften:
Stretch Zones, zweifarbig, ProWash®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,78*
€ 147,60*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 117,25*
€ 148,29*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,96*
€ 151,52*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.