Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19519-236-22210/2XL, 1951923622210, Overall, Knietaschen, Stretch-Einsätze, Größ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1704452
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19519-236-22210-2XL
EAN/GTIN:
     5711074843763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19519-236-22210/2XL, 1951923622210, Overall, Knietaschen, Stretch-Einsätze, Größe 2XL, Hi-vis rot/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1360 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
70% Polyester/30% Baumwolle
Bruttogewicht:
1360 g
Produkteigenschaften:
Stretch Zones, zweifarbig, ProWash®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,49*
€ 147,92*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 118,43*
€ 148,63*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,14*
€ 151,83*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,92*
€ 176,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.