Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19569-236-22218/90C62, 1956923622218, Latzhose, Knietaschen, Stretch-Einsätze, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1704014
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19569-236-22218-90C62
EAN/GTIN:
     5711074842261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19569-236-22218/90C62, 1956923622218, Latzhose, Knietaschen, Stretch-Einsätze, Größe 90C62, hi-vis rot/dunkelanthrazit Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1187 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
70% Polyester/30% Baumwolle
Bruttogewicht:
1187 g
Produkteigenschaften:
Stretch Zones, zweifarbig, ProWash®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,25*
€ 121,57*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,73*
€ 122,18*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,38*
€ 128,66*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 102,83*
€ 129,20*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.