Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19669-236-01014/76C48, 1966923601014, Latzhose, Knietaschen, Stretch-Einsätze, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1703718
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19669-236-01014-76C48
EAN/GTIN:
     5711074842285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19669-236-01014/76C48, 1966923601014, Latzhose, Knietaschen, Stretch-Einsätze, Größe 76C48, schwarzblau/hi-vis orange Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1040 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
70% Polyester/30% Baumwolle
Bruttogewicht:
1040 g
Produkteigenschaften:
Stretch Zones, zweifarbig, ProWash®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,45*
€ 125,60*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,13*
€ 126,23*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 99,79*
€ 126,24*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.