| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1703636 Herst.-Nr.: 18869-860-14-90C56 EAN/GTIN: 5711074663743 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18869-860-14/90C56, 1886986014, Latzhose, einfarbig, Größe 90C56, hi-vis orange Safe Light, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1190 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1190 g | Produkteigenschaften: | Schenkeltasche, einfarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnhose orange gr.56, warnlatzhose orange, warnlatzhose größe 56, Latzhose, LATZHOSE, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 73,69* | € 86,47* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 70,92* | € 89,93* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 69,86* | € 90,36* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 72,43* | € 91,15* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 82,43* | € 103,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|