| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1703630 Herst.-Nr.: 18869-860-14-82C68 EAN/GTIN: 5711074663682 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18869-860-14/82C68, 1886986014, Latzhose, einfarbig, Größe 82C68, hi-vis orange Safe Light, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1231 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1231 g | Produkteigenschaften: | Schenkeltasche, einfarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, arbeitslatzhose orange 68, warnlatzhose orange, warnlatzhose 68, Latzhose, LATZHOSE, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 87,79* | € 111,41* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 90,10* | € 111,84* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 90,70* | € 112,33* | | | | | 24 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 93,13* | € 113,74* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 103,67* | € 126,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|