| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1703602 Herst.-Nr.: 15669-860-0917-90C62 EAN/GTIN: 5711074289608 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15669-860-0917/90C62, 156698600917, Latzhose Sunderland, Größe 90C62, schwarz/hi-vis gelb Safe Supreme, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1550 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1550 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnschutzlatzhose 62, warnschutz latzhose, warnschutzlatzhose mascot, MASCOT Sunderland, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 87,90* | € 109,92* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 88,05* | € 109,96* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 88,85* | € 111,06* | | | | | 9 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 90,74* | € 111,57* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 91,24* | € 113,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|