Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15669-860-18222/90C62, 1566986018222, Latzhose Sunderland, Größe 90C62, dunkelan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1703601
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15669-860-18222-90C62
EAN/GTIN:
     5711074291403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

15669-860-18222/90C62, 1566986018222, Latzhose Sunderland, Größe 90C62, dunkelanthrazit/hi-vis rot Safe Supreme, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1550 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
1550 g
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 87,88*
€ 109,05*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,06*
€ 109,08*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 89,21*
€ 110,18*
10 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 91,16*
€ 110,60*
9 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 91,68*
€ 112,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
5707209898685
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.