Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15669-860-1817/90C62, 156698601817, Latzhose Sunderland, Größe 90C62, dunkelanth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1703600
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15669-860-1817-90C62
EAN/GTIN:
     5711074290208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

15669-860-1817/90C62, 156698601817, Latzhose Sunderland, Größe 90C62, dunkelanthrazit/hi-vis gelb Safe Supreme, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1550 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
1550 g
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 89,26*
€ 113,23*
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 89,45*
€ 113,77*
27 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 120,99*
€ 149,05*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.