| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1703599 Herst.-Nr.: 15669-860-1814-90C62 EAN/GTIN: 5711074290802 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15669-860-1814/90C62, 156698601814, Latzhose Sunderland, Größe 90C62, dunkelanthrazit/hi-vis orange Safe Supreme, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1550 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1550 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnschutzlatzhose 62, warnschutz latzhose, warnschutzlatzhose mascot, MASCOT Sunderland, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 88,78* | € 111,94* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 89,34* | € 112,48* | | | | | 9 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 90,61* | € 112,94* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 101,48* | € 126,47* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 101,31* | € 126,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|