Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15669-860-18222/90C54, 1566986018222, Latzhose Sunderland, Größe 90C54, dunkelan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1703577
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15669-860-18222-90C54
EAN/GTIN:
     5711074291328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

15669-860-18222/90C54, 1566986018222, Latzhose Sunderland, Größe 90C54, dunkelanthrazit/hi-vis rot Safe Supreme, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1450 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
1450 g
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,20*
€ 110,32*
7 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 89,22*
€ 110,87*
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 89,85*
€ 111,45*
31 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 90,91*
€ 111,72*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 89,72*
€ 112,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
5707209898685
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.