| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1703435 Herst.-Nr.: 15669-860-01017-76C46 EAN/GTIN: 5711074288465 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15669-860-01017/76C46, 1566986001017, Latzhose Sunderland, Größe 76C46, schwarzblau/hi-vis gelb Safe Supreme, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1220 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1220 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnschutzhose mascot 76c46, warnschutz latzhose, warnschutzlatzhose mascot, MASCOT Sunderland, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,61* | € 102,03* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,23* | € 102,04* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,06* | € 105,11* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,98* | € 105,62* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 98,51* | € 122,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|