| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1703158 Herst.-Nr.: 15569-860-22218-90C62 EAN/GTIN: 5711074282982 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15569-860-22218/90C62, 1556986022218, Latzhose Newcastle, Größe 90C62, hi-vis rot/dunkelanthrazit Safe Supreme, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1500 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1500 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, arbeitslatzhose gr.62 rot, warnschutz latzhose, warnschutzlatzhose 62, MASCOT Newcastle, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 85,79* | € 105,76* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 85,75* | € 105,79* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 87,16* | € 106,85* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 89,07* | € 109,44* | | | | | 27 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 91,92* | € 111,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|