| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1703140 Herst.-Nr.: 15569-860-1718-90C54 EAN/GTIN: 5711074281701 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15569-860-1718/90C54, 155698601718, Latzhose Newcastle, Größe 90C54, hi-vis gelb/dunkelanthrazit Safe Supreme, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1420 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1420 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnlatzhose 54, warnschutz latzhose, warnschutzlatzhose mascot, MASCOT Newcastle, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 86,40* | € 105,25* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 86,56* | € 105,76* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 86,72* | € 106,29* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 87,58* | € 106,84* | | | | | 32 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 92,04* | € 110,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|