| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1703091 Herst.-Nr.: 15569-860-1709-82C52 EAN/GTIN: 5711074280841 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15569-860-1709/82C52, 155698601709, Latzhose Newcastle, Größe 82C52, hi-vis gelb/schwarz Safe Supreme, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1360 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1360 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnschutzlatzhose mascot, warnschutz latzhose, warnschutzlatzhose 52, MASCOT Newcastle, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 83,71* | € 102,99* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 84,24* | € 103,48* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 84,31* | € 104,00* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 85,40* | € 104,50* | | | | | 32 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 89,97* | € 108,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|