Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15569-860-1418/82C52, 155698601418, Latzhose Newcastle, Größe 82C52, hi-vis oran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1703089
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15569-860-1418-82C52
EAN/GTIN:
     5711074282043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

15569-860-1418/82C52, 155698601418, Latzhose Newcastle, Größe 82C52, hi-vis orange/dunkelanthrazit Safe Supreme, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1360 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
1360 g
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 84,25*
€ 102,99*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,58*
€ 103,05*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,88*
€ 103,50*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 84,83*
€ 103,99*
23 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 89,27*
€ 106,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
5707209898685
ab € 16,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.