| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1701950 Herst.-Nr.: 15969-948-17010-90C48 EAN/GTIN: 5711074306695 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15969-948-17010/90C48, 1596994817010, Latzhose Gosford, Größe 90C48, hi-vis gelb/schwarzblau Safe Light, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1020 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 80% Polyester/20% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1020 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnlatzhose gr. 48, warnschutz latzhose, warnschutzlatzhose mascot, MASCOT Gosford, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 57,65* | € 73,68* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,68* | € 73,72* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,82* | € 73,87* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,83* | € 78,86* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,67* | € 87,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|