Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15969-948-14010/82C64, 1596994814010, Latzhose Gosford, Größe 82C64, hi-vis oran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1701931
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15969-948-14010-82C64
EAN/GTIN:
     5711074304219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

15969-948-14010/82C64, 1596994814010, Latzhose Gosford, Größe 82C64, hi-vis orange/schwarzblau Safe Light, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1240 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
80% Polyester/20% Baumwolle
Bruttogewicht:
1240 g
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 78,46*
€ 89,69*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,03*
€ 89,75*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,15*
€ 89,78*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 74,01*
€ 90,68*
30 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,15*
€ 92,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
5707209898685
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.