| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1701925 Herst.-Nr.: 15969-948-17010-82C62 EAN/GTIN: 5711074306596 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15969-948-17010/82C62, 1596994817010, Latzhose Gosford, Größe 82C62, hi-vis gelb/schwarzblau Safe Light, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1210 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 80% Polyester/20% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1210 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnschutzlatzhose 62, warnschutz latzhose, warnschutzlatzhose mascot, MASCOT Gosford, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 60,27* | € 68,78* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 56,03* | € 71,48* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 56,34* | € 71,52* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 57,03* | € 72,18* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 61,55* | € 77,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|