Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15969-948-14010/82C58, 1596994814010, Latzhose Gosford, Größe 82C58, hi-vis oran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1701916
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15969-948-14010-82C58
EAN/GTIN:
     5711074304158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

15969-948-14010/82C58, 1596994814010, Latzhose Gosford, Größe 82C58, hi-vis orange/schwarzblau Safe Light, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1190 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
80% Polyester/20% Baumwolle
Bruttogewicht:
1190 g
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 60,21*
€ 70,02*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 56,33*
€ 71,77*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 56,55*
€ 72,04*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 57,03*
€ 72,38*
31 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,37*
€ 72,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
5707209898685
ab € 16,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.