| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1701890 Herst.-Nr.: 15969-948-17010-82C48 EAN/GTIN: 5711074306459 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15969-948-17010/82C48, 1596994817010, Latzhose Gosford, Größe 82C48, hi-vis gelb/schwarzblau Safe Light, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1060 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 80% Polyester/20% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1060 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnlatzhose gr. 48, warnschutz latzhose, warnschutzlatzhose mascot, MASCOT Gosford, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,54* | € 71,24* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,57* | € 71,27* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,72* | € 71,46* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,86* | € 76,25* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 67,46* | € 84,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|