| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1701874 Herst.-Nr.: 15969-948-1718-76C58 EAN/GTIN: 5711074305797 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15969-948-1718/76C58, 159699481718, Latzhose Gosford, Größe 76C58, hi-vis gelb/dunkelanthrazit Safe Light, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1170 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 80% Polyester/20% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1170 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, mascot warnschutzhose 82c58, warnschutz latzhose, warnschutzlatzhose 58, MASCOT Gosford, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 60,58* | € 70,19* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 56,36* | € 71,38* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 56,51* | € 71,41* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 56,69* | € 71,68* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 57,07* | € 72,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|