| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1701631 Herst.-Nr.: 07169-860-141-90C58 EAN/GTIN: 5707209577122 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
07169-860-141/90C58, 07169860141, Latzhose Barras, Größe 90C58, hi-vis orange/marine Safe Compete, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1270 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1270 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, mascot warnschutzhose 82c58, warnschutz latzhose, warnschutzlatzhose orange-marine, MASCOT Barras, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 69,14* | € 78,19* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 60,44* | € 78,29* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 62,63* | € 78,98* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 62,98* | € 79,76* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 63,89* | € 80,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|