| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1701629 Herst.-Nr.: 07169-470-171-90C58 EAN/GTIN: 5707209606426 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
07169-470-171/90C58, 07169470171, Latzhose Barras, Größe 90C58, hi-vis gelb/marine Safe Compete, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1392 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1392 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, regenhose gelb latzhose, regenbundhose, regenhose gelb, MASCOT Barras, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 60,98* | € 78,46* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 62,39* | € 78,55* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 63,43* | € 79,18* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 69,40* | € 80,05* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 64,39* | € 80,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|