| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1701606 Herst.-Nr.: 07169-470-17888-90C52 EAN/GTIN: 5707209580061 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
07169-470-17888/90C52, 0716947017888, Latzhose Barras, Größe 90C52, hi-vis gelb/anthrazit Safe Compete, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1307 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1307 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, regenhose gelb latzhose, regenbundhose, regenhose gelb, MASCOT Barras, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 60,73* | € 78,51* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 62,47* | € 79,19* | | | | | 31 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 69,26* | € 79,88* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 63,37* | € 79,96* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 64,43* | € 80,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|