| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1701511 Herst.-Nr.: 07169-860-1403-82C48 EAN/GTIN: 5707209578280 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
07169-860-1403/82C48, 071698601403, Latzhose Barras, Größe 82C48, hi-vis orange/grün Safe Compete, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1192 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1192 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnlatzhose gr. 48, warnschutz latzhose, warnschutzlatzhose mascot, MASCOT Barras, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 59,34* | € 75,70* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,38* | € 75,74* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 58,40* | € 76,61* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,26* | € 79,03* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,79* | € 82,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|