| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1701474 Herst.-Nr.: 07169-860-14888-76C46 EAN/GTIN: 5711074112142 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
07169-860-14888/76C46, 0716986014888, Latzhose Barras, Größe 76C46, hi-vis orange/anthrazit Safe Compete, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1100 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1100 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnschutzlatzhose mascot, warnschutz latzhose, arbeitslatzhose gr.46, MASCOT Barras, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 59,71* | € 76,57* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 61,60* | € 77,54* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 62,03* | € 77,55* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 62,13* | € 77,84* | | | | | | 32 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 67,17* | € 77,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|