| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1701213 Herst.-Nr.: 19169-711-0917-82C58 EAN/GTIN: 5711074892730 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19169-711-0917/82C58, 191697110917, Kombihose, Hängetaschen,ULTIMATE STRETCH, Größe 82C58, schwarz/hi-vis gelb Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1640 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 92% Polyester/8% Elasthan | Bruttogewicht: | 1640 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kombihose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, mascot arbeitshose, KOMBIHOSE, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 191,72* | € 232,76* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 195,97* | € 237,77* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 211,31* | € 257,73* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 212,67* | € 257,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|