Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19169-711-0917/82C56, 191697110917, Kombihose, Hängetaschen,ULTIMATE STRETCH, Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1701211
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19169-711-0917-82C56
EAN/GTIN:
     5711074892723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19169-711-0917/82C56, 191697110917, Kombihose, Hängetaschen,ULTIMATE STRETCH, Größe 82C56, schwarz/hi-vis gelb Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1610 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
92% Polyester/8% Elasthan
Bruttogewicht:
1610 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 196,19*
€ 236,50*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 195,30*
€ 238,52*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 212,70*
€ 257,56*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 212,45*
€ 257,74*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,52*
€ 283,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,13*
€ 280,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,30*
€ 263,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,03*
€ 246,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,30*
€ 232,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.